Műanyag betét, Típus: SK30

Cikkszám: 947390 SK30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 550 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználási terület CNC tartórendszer
Termék fajtája Műanyag persely

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 947390 SK30
EAN / GTIN 4045197798756
Gyártó száma 947390 SK30

Leírás

Alkalmazható:

970125; 970130 sz. szerszámtartókhoz, 970505; 970515 sz. tárolóállványokhoz, 970660; 970665 sz. CNC tárolópolcokhoz, 970670 sz. szerszámtartókhoz, 970700; 970705; 970708; 970721 sz. fiókbetétekhez, 971300 − 971490 sz. és 971301971453 sz. szerszámtartós CNC szekrényekhez, 971560971570 sz. CNC szekrényekhez való kereszttartókhoz 2010. augusztusi gyártástól.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz