Kivitel:
Keretprofil rácsszerkezet merevítéssel. Masszív talpak vezetik a terhelést a padlóba. Szállítás keretenként 4 padlórögzítővel és 2 db 2 mm alátétlemezzel.
Leírás:
Felépítmény mérete:
A polc teljes hossza:
S625-A18 oszlopkerethez: névleges hossz + oszlopok száma × 110 mm.
Alkalmazható:
2018. augusztustól gyártott raklaptartó polcokhoz.
Szín:
RAL 5017 közlekedési kékhez hasonló porszórt bevonattal.
Figyelem:
A polcmező szükséges teherbírása határozza meg a keret típusát. Lásd a terhelési táblázatot.
Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.
A 2022 májusig gyártott polcokhoz való kereszttartókat csak károsodás esetén szabad cserélni. A polc módosítása esetén pl. további kereszttartó szintek felszerelésekor el kell végezni az újraszámítást DIN EN 15512:2020 szerint.