Keret, S625-A18 típus 4000 mm

Cikkszám: 991323 4000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 4 000 mm
Mélység 1 100 mm
Felhasználási terület Raklaptartó polc
Keretprofil típus S625-A18
Termék fajtája Oszlopkeret

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 991323 4000
EAN / GTIN 4004514287496
Gyártó száma 16364-N

Leírás

Kivitel:

Keretprofil rácsszerkezet merevítéssel. Masszív talpak vezetik a terhelést a padlóba. Szállítás keretenként 4 padlórögzítővel és 2 db 2 mm alátétlemezzel.

Leírás:

Felépítmény mérete:
A polc teljes hossza:
S625-A18 oszlopkerethez: névleges hossz + oszlopok száma × 110 mm.

Alkalmazható:

2018. augusztustól gyártott raklaptartó polcokhoz.

Szín:

RAL 5017 közlekedési kékhez hasonló porszórt bevonattal.

Figyelem:

A polcmező szükséges teherbírása határozza meg a keret típusát. Lásd a terhelési táblázatot.
Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.
A 2022 májusig gyártott polcokhoz való kereszttartókat csak károsodás esetén szabad cserélni. A polc módosítása esetén pl. további kereszttartó szintek felszerelésekor el kell végezni az újraszámítást DIN EN 15512:2020 szerint.
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
    Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz