KABELEX 1515 bontóhüvely a 1505-ös számhoz

Cikkszám: 78600005
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kiszerelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 78600005
EAN / GTIN 4018754049523
Gyártó száma 78600005
L-szám L60010 3915

Leírás

Jellemző:

  • Átmérő az érintkezési mérethez: 2,3 mm
  • Belső átmérő: 3,0 mm
  • Hossz [mm]: 35 mm
  • No.: 1515 für Nr. 1505
  • Külső átmérő: 3,3 mm
  • Súly: 8 g