KABELEX 1514 bontóhüvely a 1504-es számhoz

Cikkszám: 78600004
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kiszerelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 78600004
EAN / GTIN 4018754049516
Gyártó száma 78600004
L-szám L60010 50

Leírás

Jellemző:

  • Átmérő az érintkezési mérethez: 2,5 mm
  • Belső átmérő: 4,0 mm
  • Hossz [mm]: 30 mm
  • No.: 1514 für Nr. 1504
  • Külső átmérő: 4,4 mm
  • Súly: 1 g