Gumi biztosítógyűrű készlet orsókulcshoz 10 darabos 120 mm

Cikkszám: 967171 120
11,22 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
(1,12 € / 1 Darab)
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 18 mm
Belső ⌀ 10 mm
Satu pofaszélesség 120 mm
Termék fajtája Satu tartozékok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967171 120
EAN / GTIN 2050001743787
Gyártó száma 967171 120

Leírás

Alkalmazható:

967170, 967180, 967190 sz. „Matador“ satukhoz.

Tartalom:

5 pár gumi biztosítógyűrű gyűrű.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz