Fiókvezetők (pár) 200 kg

Cikkszám: 942902 200
Ár beállítása 2 Darab (36,62 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 68 mm
Hossz 685 mm
Évtől gyártott sorozathoz 2008. 08.
Szekrény mélységhez E-ben 36 E
Teherbírás 200 kg
Termék fajtája Vezetősín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 942902 200
EAN / GTIN 4045197527011

Leírás

Alkalmazható:

Szerszámszekrény ház 36 E mélységgel.
A 2008. augusztus és 2019. augusztus közötti gyártási sorozathoz.
Fiókvezető sínek 200 kg teherbírással fiókokhoz és kihúzható polcokhoz.

Tartalom:

U sínek, kihúzható sín 2 műanyag biztosítóval.