{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | SJ387 | |
Ragasztószalag fajtája | Tépőzáras kötegelő | |
Ragasztó massza | Módosított akrilát | |
Visszazárhatóság száma | 1 000 | |
Hőálló max. | -30 °C - 80 °C | |
Felhasználási tartomány | Bel- és kültér | |
Tárolási hőmérséklet | 20 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 50 °C | |
Eltarthatóság | 24 monat | |
Festék | fekete | |
Hossz | 2,5 m | |
Szélesség | 25 mm | |
Vastagság | 6,1 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083692 SJ387 | |
EAN / GTIN | 4054596308404 | |
Gyártó száma | 7100123347 |