{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | SJ4570 | |
Ragasztószalag fajtája | Tépőzáras kötegelő | |
Ragasztó massza | Módosított akrilát | |
Ragasztóerő acélon | 2,5 N/mm | |
Visszazárhatóság száma | 150 | |
Hőálló max. | -30 °C - 50 °C | |
Felhasználási tartomány | Bel- és kültér | |
Tárolási hőmérséklet | 20 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 50 °C | |
Eltarthatóság | 12 monat | |
Festék | Áttetsző | |
Hossz | 5 m | |
Szélesség | 25 mm | |
Vastagság | 2,5 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083690 SJ457D | |
EAN / GTIN | 4001895733963 | |
Gyártó száma | 7000070534 |