Induló készlet, lapos M12

Cikkszám: 082715 M12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

M menethez M12
Termék fajtája Folyatófúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082715 M12
EAN / GTIN 2050001740014
Gyártó száma 90 082715 M12

Leírás

Leírás:

A folyatófúró a keményfém poligon kontúrral súrlódási hőt hoz létre, mely minden fémes alapanyagot plasztikussá alakít. Ezáltal néhány másodperc alatt zárt átvezetések hozhatóak létre forgácsmentesen a kiindulási anyag vastagságának többszörösében.

Előny:

  • Nagy költség- és időmegtakarítás a hagyományos eljárásokhoz (pl. behúzóanyákhoz) képest.
  • Forgács és hulladék nélkül; helyettesíti az anyagszegecseket, hegesztő- és préselt anyákat.
  • Erős alap nagy meghúzási erőkkel rendelkező menetekhez.
  • Minden szokásos anyagvastagsághoz és menetmérethez (DIN 13 szerinti menet).

Tartalom:

  • 1 speciális MK2 befogó hűtőgyűrűvel.
  • 1 körmös- és villáskulcs.
  • 4 szorítópatron ER25 mindig M4 − M12-höz megfelelő méretben.
  • 1 Flowdrill folyatófúró a kiválasztott menetméretben.
  • 1 Flowtap menetformázó a kiválasztott menetméretben.
  • 1 speciális leválasztó szer folyatófúráshoz, rézecsettel (FDKS100; 100 g).
  • 1 speciális menetformázó olaj sörtés ecsettel (FTMZ100; 100 ml).
  • 1 rendszerkoffer rövid leírással (a részletes kézikönyv PDF formátumban letölthető).

Figyelem:

További kivitelek és különleges felhasználáshoz való készletek (pl. vékony lemezekhez) külön rendelésre szállíthatók. A hozzávaló menetformázókat lásd a 139115 cikkszámoktól.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    M menethez Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz