Csavar- / anyakihajtó 22 mm

Cikkszám: 082890 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Profil oldali ⌀ 29,5 mm
Hossz 42 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Alkalmazható csavarhoz M14
Kulcsnyíláshoz 22 mm
Termék fajtája Anyacsavar kihajtó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082890 22
EAN / GTIN 4991644083145
Gyártó száma 4127 22MM

Leírás

Kivitel:

Szívós króm-vanádium molibdén acélból. Az éles horony-csavarvonalak belekapaszkodnak a megszorult, vagy rossz csavarokba/anyákba és tőcsavarokba és meglazítják azokat. Racsnis szárral, forgatóvassal stb. történő kihajtáshoz. Kerek profilokhoz, ill. hatszög csavarokhoz is alkalmas.

Felhasználás:

Megszorult, vagy rossz csavarok, anyák és csapszegek kihajtásához. Kerek profilokhoz ill. hatszög csavarokhoz is alkalmas.
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
    Kulcsnyíláshoz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz