CORSO™ gerendafogó 2 t

Cikkszám: 086026 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése LT-2B
Teherbírás 2 t
Nyílásméret 75 mm - 230 mm
Súly 5,6 kg
Termék fajtája Gerendafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086026 2
EAN / GTIN 3600231832196
Gyártó száma 183219

Leírás

Kivitel:

Gerendafogó T-tartókon vagy H profilokon való rögzítéshez. Személyszállításhoz engedélyezett. A gerendafogók emelőeszközök, terelőgörgő vagy munkaállványok rögzítési pontjaiként szolgálnak.