Gombmágnes védőlappal 13 mm

Cikkszám: 085946 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
254 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 7 N
13 mm
Rögzítőfurat ⌀ 4,4 mm
Magasság 9,5 mm
Mágnesmag anyaga AlNiCo
Maximális hőállóság 550 °C
Termék fajtája Gombmágnes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085946 13
EAN / GTIN 4045197372871

Leírás

Kivitel:

  • Kerek mágnes osztott tapadófelülettel és furattal.
  • A mágneses anyag maximum 550 °C-ig hőálló.

Felhasználás:

  • Beépítés mutatós műszerekbe.
  • Kis fémtárgyak rögzítésére.