{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fényáram | 150 lm | |
Fényáram 2 fokozat | 10 lm | |
Világítási idő | 1,5 óra | |
Világítási időtartam 2. fokozat | 12 óra | |
Energiaellátás | Akkus | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Teljes hossz | 96,5 mm | |
Teljes szélesség | 74 mm | |
Teljes magasság | 24 mm |
Cikkszám | 081463 TAUPE-GREY | |
EAN / GTIN | 4058205024792 |