• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Lite Wallet® bőr tok LED-es lámpával BLACK

Cikkszám: 081463 BLACK
Kedvezmény
49,16 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Fényáram 150 lm
Fényáram 2 fokozat 10 lm
Világítási idő 1,5 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 12 óra
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Teljes hossz 96,5 mm
Teljes szélesség 74 mm
Teljes magasság 24 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081463 BLACK
EAN / GTIN 4058205024013

Leírás

Kivitel:

Lite Wallet® pénztárca LED-es lámpával.
A praktikus útitárs. A kártyatartóban elhelyezhető a személyi igazolvány, a jogosítvány, a hitelkártyák vagy akár bankjegyek is. Az integrált RFID védelemnek köszönhetően az érzékeny adatok mindig biztonságban vannak. A finom bőrből készült elegáns tokban található egy nagy teljesítményű LED-es lámpa akár 150 Lumen fényteljesítménnyel. Az akkumulátor feltölthető egy vezeték nélküli töltőállomáson, vagy USB-C kábellel.