LED lámpa ∙ 255 mm x 55 mm x 35 mm

Cikkszám: 1979W-85
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1979W-85
EAN / GTIN 4000896241484
Gyártó száma 1979W-85
L-szám L60140 5375

Leírás

Leírás:

  • Vezeték nélküli töltés
  • Hatékony és kényelmes töltési funkció a lámpa optimális önpozicionálásának köszönhetően
  • A töltés a lámpa felhordása után azonnal megkezdődik
  • 1979WP-1 vagy 1979WP-2 vezeték nélküli töltőpad szükséges
  • Akkumulátor állapota és töltöttségi szint jelző
  • Fő fény időtartama: 3–20 h..
  • Felső fény időtartam: 4,5 h.
  • Fényáram felső fény: 60–600 lm
  • Fényáram felső fény: 300 lm
  • Fényerő-szabályozó kapcsoló az optimális fénybeállításhoz. Váltás a felső és a fő világítás között
  • Fényerő-szabályozó kapcsoló a lámpa hátulján – optimális fénybeállítás
  • Erős gumírozott rögzítő mágnes az alsó részen
  • Kihajtható, 360°-ban forgatható tartóhorog
  • 180°-ban állítható, 5 fokozatban zárható láb
  • Tápegység: Vezeték nélküli töltés
  • LED TECHNOLÓGIA: COB / SMD
  • Fényáram 100%: 600 lm
  • Megvilágítási idő 100%: 3 h..
  • Töltési idő: 3,5 óra
  • Védelmi fokozat (IP): IP65
  • Védelmi fokozat (IK): IK09
  • Méretek / hosszúság: 255 mm x 55 mm x 35 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok