LED-es kulcstartó lámpa akkuval K4R

Cikkszám: 081412 K4R
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Fényáram 80 lm
Fényáram 2 fokozat 20 lm
Boost fényáram 120 lm
Világítási idő 1 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 3,5 óra
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Teljes hossz 52 mm
Teljes szélesség 25 mm
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081412 K4R
EAN / GTIN 4058205029117
Gyártó száma 502574

Leírás

Kivitel:

Ultrakompakt kulcstartó lámpa 2 méretben és teljesítmény kategóriában. A feltöltés kényelmesen az integrált, kihajtható USB-A csatlakozón keresztül történik. A bosszantó kábelek, melyek mindig eltűnnek, már a múlté. A kefézett alumínium ház nemes megjelenést kölcsönöz a lámpának, amely ideális kiegészítője minden kulcscsomónak.
  • Karabineres akasztó az egyszerű rögzítéshez.
  • Plusz piros lámpa funkció sötétben való használathoz.
  • Integrált akku és töltöttségi szint kijelző.
  • A praktikus szállítási védelem megakadályozza a véletlen bekapcsolást.