Leírás:
FLASH 12-24V - Zsebméretű újratölthető LED-es zseblámpa. Az új, felcsiszolt megjelenésű FLASH 12-24V egy újabb új és nagyon menő, a SCANGRIP rendkívüli magas minőségű, professzionális felhasználók számára tervezett újratölthető zseblámpája. A kicsi FLASH 12-24V kompakt és úgy tervezték, hogy a zsebben legyen, és mindig kéznél legyen, amikor szükség van rá. A zseblámpa könnyen feltölthető menet közben, csak csatlakoztassa közvetlenül az autó szivargyújtó aljzatába, és a zseblámpa feltöltődik és készen áll, mire megérkezik az úti céljához. Töltőeszköz, kábel vagy akkumulátorok nélkül!. Kis mérete ellenére a FLASH 12-24V rendkívül fényes, 130 lumenes fényteljesítményt biztosít, a fénykibocsátás pedig akár 100 m-re is elérheti. 10°-tól 70°-ig változtathatja a fókusz funkció segítségével a fénysugár szögét, a koncentrált és fókuszált fénysugár szögétől a nagy távolságokra ható fényig. A SCANGRIP zseblámpákat az ANSI/NEMA FL1 szabvány szerint tesztelték.
Jellemző:
- Akkumulátor: Lítium-ion
- Az akkumulátor feszültsége: 3,7 V
- Az akkumulátor kapacitása: 550 mAh
- Energiafogyasztás, max.: 2 W
- Energiaforrás: Akkumulátoros tápegység
- Fényáram: 130 lm
- Fényerősség, lux@0.5 m: 900 - 8000
- Fényforrás: SAMSUNG LED
- Sugár szöge: 10° a címre 70°
- Sugár távolság: 100 m
- Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
- Színvisszaadási index (CRI): Ra > 70
- Töltési feszültség DC: 28 V
- Töltési idő: 2 h
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
- Védelmi osztály: IP 30
2