LED-es akkumulátoros munkalámpa 0-verzió akku nélkül M18HOAL

Cikkszám: 073211 M18HOAL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
Gyártó jelölése M18 HOAL
Fényáram 4 000 lm
Fényáram 2 fokozat 2 000 lm
Fényáram 3 fokozat 1 200 lm
Energiaellátás Akkus
Égő LED modul
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Munkalámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073211 M18HOAL
EAN / GTIN 4058546340513

Leírás

Kivitel:

Robusztus Li-Ion akkus lámpa nagy fényerővel.
  • LED-es reflektor TrueView™ technológiával és 120°-ban forgatható reflektor fejjel.
  • Hibrid áramforrás: 18V akkumulátorral vagy kábellel működik.

Alkalmazható:

Milwaukee 18 V akkuk (073816 MB18 és 073827 MB18 sz.).

Tartalom:

Akkumulátoros lámpa akkumulátor és töltőkészülék nélkül
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz