Leírás:
Sokoldalú LED/UV lámpa kiegészítő funkciókkal és karcsú kialakítással
Kifejezetten alkalmas az autóiparban és az iparban, de a szabadidős szektorban is sokoldalúan használható
Lépcsőzetesen dimmelhető, LED-fényről UV-fényre kék-ibolya fényre kapcsolható (pl. szivárgások keresésére légkondicionáló berendezésekben, hőszivattyúkban stb.). légkondicionálókon, hőszivattyúkon stb.)
Kihajtható kampók mindkét oldalon, erős mágnes a 45°-ban állítható talpon és erős mini mágnes a hegyén, hogy a szűk helyeken is megtaláljuk az elveszett kis alkatrészeket
Töltési lehetőség a mellékelt tápegységen vagy USB interfészen keresztül
620 lumen
Jellemző:
- Akkumulátor kapacitás [V]: 3.350 mAh
- Akkumulátor típusa [V]: Lítium-ion (Li-Ion)
- Akkumulátor típusa: INR18650F1L__3,63Vdc, 3350mAh
- Üzemi hőmérséklet [mm]: -5° C és +50° C között < 75 % rel. páratartalom
- Kémiai tulajdonságok: Li-Ion
- Energiaforrás: Akkumulátor
- Teljes szélesség [mm]: 50 mm
- Teljes magasság [mm]: 40 mm
- Teljes hossz [mm]: 477 mm
- Töltési idő [V]: 3,5 h
- Tárolási hőmérséklet: -20° C-tól +70° C-ig < 75 % rel. páratartalom
- Lámpa teljesítménye [mm]: 16 W
- Fényidő [mm]: 3 h
- Fénytípus: Fehér / UV
- Fényáram: 620 lm
- Anyag: Műanyag
- Tápegység: 100 - 240 VAK 50/60 HZ
- Irány a Take e Way-hez: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
- UN-szám: UN 3481
- 1000 V szigetelt: nincs
- Tartalmazott elemek: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs