{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | ISEO5R | |
IP védettségi osztály | IP X6 | |
ATEX zóna | Nincs | |
Fényáram | 20 lm - 180 lm | |
Világítási idő | 5 óra - 20 óra | |
Világítási távolság | 40 m - 120 m | |
Energiaellátás | Akkus | |
Világítás fényerő szabályozható | igen | |
Advanced Focus System (AFS) | igen | |
Smart Light Technology (SLT) | igen | |
Rapid Focus | igen | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 0,88 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 3,7 V | |
Fej ⌀ | 28 mm | |
Súly | 93 g | |
Övtáska tartozék | igen | |
Termék fajtája | Homloklámpa |
Cikkszám | 081477 ISEO5R | |
Gyártó száma | 5605-R |