Forrasztópáka 230 V

Cikkszám: 1116C.BW
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Forrasztópáka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1116C.BW
EAN / GTIN 3662424045165
Gyártó száma 1116C.BW
L-szám L60130 8655

Leírás

Leírás:

  • Kettős szigetelés
  • Ideális forrasztópáka karbantartási munkákhoz az elektromos és elektronikai szektorban
  • Normálfűtés: 15 W lágyforrasztási munkákhoz
  • Tovább teljesítmény: 40 W gombnyomásra

Jellemző:

  • Súly: 0.22kg

Tartalom:

  • forrasztópáka
  • PVC kábel 2 dugóval (2x0,75), 1,2 m hosszú
  • Európai dugó, 10A
  • forrasztópáka cserehegy 1230.15-35-Ps