Beütőbetű készlet, 26 darabos Dotstress A − Z 3 mm

Cikkszám: 085442 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 63,5 mm
Szárvastagság 6,35
Termék fajtája Kézi beütő bélyeg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085442 3
EAN / GTIN 5022044018242
Gyártó száma PPDS26030

Leírás

Kivitel:

Lowstress Dotstress kézi beütő bélyeg rádiusz gravírozással rendelkezik, ennek során az anyag felülete a jelölés során csekélyebb terhelésnek van kitéve.
Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos. Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban.
Normál írás; tehát a beütött jel a munkadarabon közvetlenül olvasható.
Nagy teljesítményű precíziós beütő, vegyileg nikkelezett, hosszú élettartam.

Felhasználás:

Max. 1200 N/mm2 szilárdságú anyagok jelöléséhez.

Alkatrész:

Külön beütőszámok a 085411 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085411 sz. 3/1 méret.
Külön beütőbetűk a 085431 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085431 sz. 3/A méret.

Figyelem:

Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek