{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teherbírás WLL SF 5:1 | 1,4 t | |
Teherbírás WLL SF 4:1 | 1,8 t | |
Menethossz L | 27 mm | |
Furattávolság x | 35 mm | |
Belső hatszög kulcsnyílás S | 8 mm | |
Gyűrű belső ⌀ A | 38 mm | |
Gyűrű külső ⌀ B | 45 mm | |
Felfekvő rész váll ⌀ C | 88 mm | |
Méret D | 80 mm | |
Kivitel | elforgatható | |
Teherbírás | 1,6 t | |
Termék fajtája | Szemes csavar |
Cikkszám | 086467 M16 | |
EAN / GTIN | 2050001857637 | |
Gyártó száma | SEB M 16 UP |