Rögzítő lánc 3 ágú 1 m

Cikkszám: 086437 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Lánc ⌀ 10 mm
Hasznos hossz 1 m
Teherbírás WLL β = 0°– 45° 6 700 kg
Teherbírás WLL β = 45°– 60° 4 750 kg
Termék fajtája Rögzítő lánc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086437 1
EAN / GTIN 2050002048973
Gyártó száma H310SL1TYP1

Leírás

Ejecución:

Cadenas de suspensión con sello H (autorización del sindicato profesional alemán).
Aparejo de cadena de alta resistencia con ganchos de cabezal de horquilla con cadena pintada de negro.

Nota:

Otros tamaños y versiones (p. ej. gancho de carga de seguridad) a petición.
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
    Longitud útil (m) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz