{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 44 | |
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett | 2. kategória (K2) BGI szerint | |
Típus | 20N2 | |
Névleges teljesítmény letekerve | 5500 (16 A) W | |
Kábel kategória | H07RN-F | |
Kábel szerkezete | 5G2,5 | |
Kábel anyaga | Neoprén | |
Ház anyaga | Műanyag | |
Kábelhossz | 20 m | |
Csatlakozó aljzatok száma 230 V | 2 | |
Csatlakozó aljzatok száma 400 V/16 A | 1 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Termék fajtája | Kábeldob |
Cikkszám | 081136 20N2 | |
Gyártó száma | K2YD2016T2 |