{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szélesség | 227 mm | |
Mélység | 212 mm | |
Magasság | 305 mm | |
Fényáram | 2 000 lm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Csatlakozó aljzatok száma 250 V | 4 | |
Csatlakozó aljzatok száma 400 V/16 A | 2 | |
Termék fajtája | Energia elosztók |
Cikkszám | 081140 400 | |
EAN / GTIN | 4003644021093 | |
Gyártó száma | FKVM402016 |