Tartalék akku NOVA 10-hez és MULTIMATCH-hez, Akkumulátor kapacitás: 4Ah

Cikkszám: 03.6003
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03.6003
EAN / GTIN 5708997360033
Gyártó száma 03.6003
L-szám L01030 148

Leírás

Leírás:

SPS AKKU - 4Ah A legújabb, nagy teljesítményű akkumulátor-technológia előnyeit kihasználva kifejlesztettük a FLEXIBLE és megbízható áramellátás innovatív koncepcióját. A 4 Ah-s SPS AKKU csomag része annak az egyedülálló, szabadalmaztatott koncepciónak, amelyet SPS SCANGRIP POWER SOLUTION-nak nevezünk. Az új SPS-rendszerrel mindig van fény, és soha nincs sötétben. Még akkor is, ha nincs áramforrás a közelben, az SPS biztosítja, hogy mindig elegendő fény álljon rendelkezésre a feladatok elvégzéséhez. Az SPS abszolút szabadságot, FLEXIBILITást és maximális munkahatékonyságot kínál.
// 3 TÉNYEK AZ SPS KONCEPTUMRÓL:
DUAL SYSTEM 2in1 cserélhető ACKU csomaggal - Működés ACKU-val vagy a tápegységhez való közvetlen csatlakozással. A töltő közvetlenül a lámpatestre szerelhető
Integrált tartalékAKKU : A lámpatest 1000 lumen fényáram mellett akár 1 órán át üzemben marad - AKKU nélkül , hálózati kábel nélkül
IP 67 - Vízálló és alkalmas a zord környezethez.

Jellemző:

  • Akkumulátor: 11.1V / 4000mAh Li-ion
  • Működési feszültség AC: Charger input: 100-240V AC 50/60Hz Battery voltage: 11.1V
2