{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 80 mm - 130 mm | |
Mérőfelületek párhuzamossága | 3 µm | |
Mérőtapintó szakasz | 2,5 mm | |
Mérőerő | 9 N | |
Mérőfelület | 15×17 mm | |
Többfogméret mérése a modultól m | 1 | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Finomkijelzős villás idomszer |
Cikkszám | 424906 80-130 | |
EAN / GTIN | 4059192017767 | |
Gyártó száma | 4452002 |