{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 0 mm - 25 mm | |
Finomkijelző méréstartomány | ±0,065 mm | |
Mikrométer leolvasása | 0,01 mm | |
Finomkijelző leolvasása | 0,001 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Mérőkengyel nyílásmélysége | 16 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Finomkijelzős mikrométer |
Cikkszám | 422500 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192004248 | |
Gyártó száma | 4150000 |