{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 300 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Hibahatár | 0,04 mm | |
Interfész | Digimatic interfész; USB csatlakozó | |
Csőrhossz | 64 mm | |
LCD kijelző számmagassága | 9 mm | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Üzemidő | 20000 h | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 412641 300 | |
Gyártó száma | 500-205 |