{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
Leolvasás | 0,02 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Osztás | 1/50 mm | |
Osztás | 1/128 coll | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | |
Mélységmérő van | igen | |
Mélységmérő | ⌀ 1,6 | |
Rögzítés | Felső rögzítőcsavar | |
Csőrhossz | 40 mm | |
Méréstechnika | Analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | Edzett | |
Csomagolás | Tok | |
Menettáblázat | Tolómérő táblázat | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 410107 10 | |
EAN / GTIN | 4067263100034 |