{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális mérőfej-út L1 | 640 mm | |
Mérési pontosság (20°) | 7 µm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Effektív mérési hossz L0 | 600 mm | |
Furatközép-távolság L2 | 778 mm | |
Teljes hossz L3 | 798 mm | |
Szélesség | 22 mm | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Kábelhossz | 3,4 m | |
Méréstechnika | digitális | |
Termék fajtája | Lineáris mérce |
Cikkszám | 499240 600 | |
EAN / GTIN | 4946368854229 | |
Gyártó száma | 539-811 |