{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 500 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Hibahatár | 0,05 mm | |
Csőrhossz | 90 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 10 mm | |
Méréstechnika | digitális | |
Minden alkatrész | edzett | |
Súly | 0,6 kg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 LR44 | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 415528 500 |