Digitális műhelytolómérő TWIN-CAL IP67, mérőcsúcsokkal 200 mm

Cikkszám: 415357 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 17,00 € /(db)
  • 9,45 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: USB csatlakozó; Digimatic interfész; TESA Link Connector TLC
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 200 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Mérési eltérés E MPE ±0,04 mm
Interfész USB csatlakozó; Digimatic interfész; TESA Link Connector TLC
IP védettségi osztály IP 67
Csőrhossz 80 mm
Belső mérőszár ⌀ 10 mm
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 415357 200
EAN / GTIN 7630041106411
Gyártó száma 00530431

Leírás

Kivitel:

Nagyméretű 11 mm-es digitális kijelző, „Soft touch” ház, automatikus kikapcsolás (2h), TLC-TWIN interfész az adatátvitelhez. Kb. 12000 óra működési idő.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498918 sz., jeladó 498921 sz. BT méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek
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
    Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz