Leírás:
A szabványos Digitális, mélységmérő a következő előnyöket kínálja Önnek ABSOLUTE rendszer a megbízható méréshez Edzett mérőhíd és lappolt mélységmérő felületek Könnyű leolvasás az LCD kijelző nagy karaktermagasságának köszönhetően Rendkívüli akkumulátor-élettartam.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 8
Számjegyek lépcsőfokozata: 0,005″/0,01 mm
Pontosság: ±0,02 mm/0,001″.
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,02 mm/0,001″.
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm).
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban szállítva, elemmel együtt.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 18000 óra (150/200 mm) Kb. 20000 óra (>200 mm)