Leírás:
Az IP67-es Digitális, mélységmérő a következő előnyöket kínálja Önnek: ABSOLUTE rendszer a megbízható méréshez Edzett mérőhíd és lappolt mélységmérő felületek Kiváló víz- és porállóság (IP67 besorolás), így olyan megmunkálási helyzetekben is használható, ahol hűtőfolyadékot használnak. Rendkívül ellenálló a hűtő- és kenőanyagokkal szemben.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 8
Számjegyek lépcsőfokozata: 0,005″/0,01 mm
Pontosság: ±0,02 mm/0,001″.
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,02 mm/0,001″.
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban szállítva, elemmel együtt.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év