{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Méréstartomány | 180 fok | |
Átkapcsolható leolvasás | 1 perc vagy 0,01° | |
Hibahatár | ± 5 szögperc | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Sínhossz | 180 mm | |
Hosszú mérősínek | 35 mm | |
Méréstechnika | digitális | |
Súly | 150 g | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Szögmérő |
Cikkszám | 454005 180 | |
EAN / GTIN | 4045197294661 |