Nyomatékmérő készülék; Max 1Nm, d=0,2mNm

Cikkszám: DB 1-4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám DB 1-4
EAN / GTIN 4045761193468
Gyártó száma DB 1-4
L-szám L40250 2249

Leírás

Leírás:

  • SAUTER DB 1-4 nyomatékmérő készülék, mérési tartomány 1 Nm, leolvashatóság 0,2 mNm, belső mérési frekvencia 1000 Hz
  • Fém ház a strapabíró környezetben való állandó használathoz
  • USB és RS-232 adatinterfész mellékelve
  • LCD grafikus kijelző háttérvilágítással
  • A belső adatmemória legfeljebb 500 mérést tárol. A memória tartalma opcionális szoftverrel átvihető a számítógépre
  • Mérés tűréshatárral (határérték funkció): felső és alsó határérték programozható. A mérési folyamatot akusztikus és optikai jel támogatja
  • Mindkét forgásirányban használható
  • AUTO-OFF funkció
  • Gumilábak csúszásgátló funkcióval
  • Szállítási terjedelem: forgásérzékelő, robusztus hordtáska, szerelőlemez (modellek [Max] ≥ 20 Nm esetén)
  • Forgó jelátalakító rendszer elektromos csavarhúzók dinamikus vizsgálatához
  • Kapacitáskijelző: Egy emelkedő világító sáv jelzi a még rendelkezésre álló mérési tartományt

Jellemző:

  • Belső akkumulátoros működés, szabványos, üzemidő akár 18 óra háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 14 óra
  • Grafikus LCD kijelző háttérvilágítással
  • Túlterhelés elleni védelem: a [Max] 120%-a
  • Mérési pontosság: a [Max] ± 0,5%-a
  • Használható mérési tartomány: a [Max] 5-100 %-a
  • Belső mérési frekvencia: 1000 Hz
  • Teljes méretek B×T×H 200×100×50 mm
  • Nettó súly kb. 3,2 kg
  • Választható egységek: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok