Kézi próbapad SAUTER TVL-XS

Cikkszám: TVL-XS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vizsgálópad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám TVL-XS
EAN / GTIN 4045761236479
Gyártó száma TVL-XS

Leírás

Leírás:

  • Az újonnan tervezett, ultrafinom orsó lehetővé teszi a pontos vizsgálatot a 100 N-ig terjedő erőmérési tartományban, különösen finom lépésekben, és a finoman adagolt forgattyúműködéssel együtt biztosítja a folyamatbiztonságos kezelést
  • Fő alkalmazási területek: Kis erők vizsgálata rövid úthosszal, például billentyűzetfóliák, biológiai minták (pl. betegtájékoztatók stb.), buborékcsomagolások (pl. tabletták kinyomásához szükséges erő stb.) vizsgálata
  • Függőleges és vízszintes működés
  • Magas biztonsági szint az ismételt mérésekhez
  • Nagy alaplemez nagy szerelési rugalmassággal
  • Alkalmas minden SAUTER erőmérőhöz 100 N-ig (nem tartozék)

Jellemző:

  • Orsó löket (egy fordulat lökete): 2 mm
  • Teljes méretek

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok