Leírás:
A testo 510 nyomáskülönbség-mérő műszerrel a fűtésszerelők és a klímatechnikusok jól felszereltek lesznek munkájuk elvégzéséhez: a műszer 0 és 100 hPa közötti nyomáskülönbséget mér, és segíthet például a légkondicionáló rendszerek szűrőinek ellenőrzésében vagy a fűtési rendszerek statikus gáz- és gázáramlási nyomásának mérésében. A testo 510 nyomáskülönbség-mérő műszeren a következő mértékegységek választhatók: Pa, hPa, mbar, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi, m/s, fpm. Ezeken kívül, mérheti az áramlást a szellőzőcsatornában az opcióként kapható Pitot-csővel – 10 és 100 m/s között.
Praktikus és pontos: a nyomáskülönbség-mérő műszer által kínált legfontosabb előnyök
- Pontos:a nyomáskülönbség-mérés hőmérséklet- és légsűrűség-kompenzációval rendelkezik a pontos leolvasás érdekében
- Egyszerű: kicsi, kézreálló és könnyen kezelhető mindössze három gombbal
- Kényelmes:a műszer hátulján található mágneseknek köszönhetően szabad kézzel dolgozhat. Rossz látási viszonyok esetén, például sötét környezetben, a megvilágított kijelző megkönnyíti a munkát
- megbízható:az övtáska és a csatlakoztatható védősapka révén a nyomáskülönbség-mérő műszer biztonságosan elpakolható, és a csuklópántnak köszönhetően a mérés közben is jól biztosítható
- Készen áll:a szilikon csatlakozótömlő a testo 510 szett tartozéka. Így azonnal elkezdheti a méréseket