Leírás:
Egyszerű és kényelmes 2 gombos működtetés, ezért iskolai és oktatóközpontokban való használatra is jól alkalmas
A mérlegelési funkció egyszerűsíti a formulázást
Különösen lapos kialakítás
Gumilábak a biztonságos és csúszásmentes elhelyezéshez
Helytakarékos tárolás érdekében egymásra helyezhető
A praktikus akkumulátoros működés szabványos akkumulátorokkal nagyfokú rugalmasságot és függetlenséget biztosít hálózati adapterektől, konnektoroktól, töltőktől stb.
Nagy kijelző az értékek könnyű leolvasásához
Jellemző:
Nagyméretű, háttérvilágítású LCD-kijelző, 15 mm-es számjegyek magassága
Teljes méretek Sz×D×H 145×205×46,5 mm
Méretek Mérőfelület, műanyag, Sz×T 134×127 mm
Nettó tömeg kb. 0,55 kg
Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 10 °C/40 °C