FMI-B30 digitális precíziós erőmérő készülék (USB) 5 N

Cikkszám: 478985 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Interfész: USB csatlakozó

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 5 N
Felbontás 0,001 N
Hibahatár ±0,15 maximális érték (±1 digit) %
Interfész USB csatlakozó
IP védettségi osztály IP 40
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Méréstechnika digitális
Csatlakozó menet M6
Hossz 150 mm
Szélesség 82 mm
Magasság 29 mm
Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 478985 5
EAN / GTIN 4260244680581

Leírás

Kivitel:

  • Robusztus erőmérő készülék kézre álló présöntött alumínium házzal 0,001 és 2500 N közötti nyomó és húzóerőhöz.
  • Túlterhelés elleni védelem 500%-ig és védett mérőtengely.
  • Menetes rész további markolatokhoz.
  • Pontos pozícionálás a vizsgálópadokon a megvezető csapoknak köszönhetően.
  • Magas mérési ráta a csúcsérték pontos rögzítéséhez a törési és szakadási erők meghatározása érdekében.
  • Mért érték memória statisztika- és határérték-felügyelettel.
  • USB csatlakozó számítógépre történő adatátvitelhez.

Előny:

Akár 150 órás üzemidő hálózati ellátás nélkül az újratölthető LiPo akkumulátornak köszönhetően.
Mérési adat szoftver MS Excelben való kiértékeléshez. COM-Bridge szoftver az adatoknak a mérőkészülékről Windows számítógépre történő közvetlen átviteléhez.

Funkció:

IP40: Védett ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

Felhasználás:

Nyomó- és húzóerők mérése a minőségellenőrzés és termelés területén. Mobil kézi mérőkészülékként használható kültéren és vizsgálópadokon vagy szerkezeteken. A házba integrált rögzítőmenetek vizsgálópadokon való rögzítésére és további markolatok felfogatására szolgálnak.

Tartalom:

Erőmérő készülék védőkofferben, felcsavarozható tartozékok az erő kifejtéséhez (lapos fej, hornyos fej, kúp, kampó) és gyors üzembe helyezési útmutató.
FMI-Connect szoftver.
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
    Méréstartomány (N) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz