Erőmérő állvány, AE szorítóval és FH 100 TVL 100FHS71, mérési tartomány 100 N

Cikkszám: TVL 100FHS71
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vizsgálópad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám TVL 100FHS71
EAN / GTIN 4045761273672
Gyártó száma TVL 100FHS71

Leírás

Leírás:

  • Függőleges és vízszintes működés
  • Pontos mérési eredmény
  • Magas biztonsági szint az ismételt mérésekhez
  • Nagy alaplemez nagy szerelési rugalmassággal
  • Alkalmas minden SAUTER erőmérőhöz 500 N-ig (nem tartozék)
  • M6-os menettel rendelkező Horog alapfelszereltségként
  • Digitális hosszmérő egység SAUTER alapfelszereltségként - Mérési tartomány: max. 200 mm - Leolvashatóság: 0,01 mm - Nulla beállítása lehetséges - Előhosszúság kézzel állítható
  • TVL és TVL modell a TVL-XL bővítő készlettel a méretek összehasonlításában

Jellemző:

  • Maximális elmozdulás: 230 mm
  • Orsó löket (egy fordulat lökete): 3 mm
  • Teljes méretek Sz×D×H, 151×234×465 mm
  • Nettó súly kb. 9 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok