{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | 0 kN - 10 kN | |
Kijelzett érték ugrások | 0,01 kN | |
Elforgatható kijelző | 300 fok | |
Hibahatár | ±0,5 a méréstartomány végértékéből ± 1 számjegy % | |
Dugattyú ⌀ | 45 mm | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Dugattyúfelület | 10 cm2 | |
Méréstechnika | digitális | |
Erőfelvevő magassága | 30 mm | |
Erőfelvevő ⌀ | 75 mm | |
Üzemi hőmérséklet | -10 °C - 50 °C | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR6 | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Erőmérő szelence |
Cikkszám | 479130 0-10 | |
EAN / GTIN | 2050001674722 |