Digitális erőmérő készlet SAUTER FS 2-5KRY1

Cikkszám: FS 2-5KRY1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FS 2-5KRY1
EAN / GTIN 4045761358430
Gyártó száma FS 2-5KRY1
L-szám L40250 3532

Leírás

Leírás:

Teljesen összeszerelt készlet, amely prémium erőmérőből FS 2 és CR 500-1Y1 terhelésmérő cellából áll, húzó- és nyomóerő mérésekhez.
Prémium erőmérő FS 2; Különböző húzó- vagy nyomóirányú erők mérése lehetséges egyetlen mérőeszközzel; 3,5″-os érintőképernyő; Alapkivitelben 2 mérőcsatornával külső erőérzékelők számára (utólagosan 2-4-re bővíthető); A külső érzékelő specifikus adatai közvetlenül a csatlakozóban tárolódnak; Beállítható SI-egységek: N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Nyomon követési funkció a folyamatos mérésmegjelenítéshez; Csúcsérték-mérés; Toleranciafunkció; Belső készülékmemória (16 GB); USB-csatlakozó az adatátvitelhez és a tápellátáshoz alapfelszereltségként; Kétpontos beállítás súlyokkal vagy numerikus beállítás lehetséges; Kiváló minőségű és robusztus rendszerdobozban (systainer® T-LOC), dugaszolható tápegységgel és C típusú USB-kábellel; CR 500-1Y1 ötvözött acélból készült teherelem; OIML C1 szerinti pontossági osztály; Nagy pontosság (kombinált hiba 0,05% F. S.); Névleges jellemző érték: 2 mV/V; Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP68 (EN 60529 szerint), hermetikusan lezárt; Alkalmazás: szakító- és nyomóerő mérésekhez;