Leírás:
Teljesen összeszerelt készlet, amely prémium erőmérőből FS 2 és külső kerek miniatűr CR 2500-1Q1 teherbíró cellából áll a nyomóerő méréséhez.
Prémium erőmérő FS 2; Különböző húzó- vagy nyomóirányú erők mérése lehetséges egyetlen mérőeszközzel; 3,5″-os érintőképernyő; Alapkivitelben 2 mérőcsatornával külső erőérzékelők számára (utólagosan 2-4-re bővíthető); A külső érzékelő specifikus adatai közvetlenül a csatlakozóban tárolódnak; Beállítható SI-egységek: N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Nyomon követési funkció a folyamatos mérésmegjelenítéshez; Csúcsérték-mérés; Toleranciafunkció; Belső készülékmemória (16 GB); USB-csatlakozó az adatátvitelhez és az áramellátáshoz alapfelszereltségként; Kétpontos beállítás súlyokkal vagy numerikus beállítás lehetséges; Kiváló minőségű és robusztus rendszerdobozban (systainer® T-LOC), dugaszolható tápegységgel és C típusú USB-kábellel együtt; CR 2500-1Q1 rozsdamentes acélból készült teherelem; OIML C1 szerinti pontossági osztály; Nagy pontosság (kombinált hiba 0,05% F. S.); Névleges jellemző érték: 2 mV/V; Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP68; Alkalmazási terület: Nyomóerő mérések;