{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | 50 N - 450 N | |
Felbontás | 0,1 N | |
Pontosság | 0,2 % | |
Mért érték memória | 50 | |
Interfész | Digimatic interfész; USB csatlakozó | |
Energiaellátás | Akkus | |
Méréstechnika | digitális | |
Hossz | 191 mm | |
Szélesség | 84 mm | |
Magasság | 42 mm | |
Termék fajtája | Erőmérő készülék |
Cikkszám | 479025 500 | |
EAN / GTIN | 2050002070769 |