Külön kiegészítő híd, Híd hossza: 180mm

Cikkszám: 418744 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 15,15 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
371 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Híd hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Híd hossza 180 mm
Menetes furatok száma 2 db
Menet M4
Termék fajtája Híd

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 418744 180
EAN / GTIN 4045197481689
Gyártó száma 418744 180

Leírás

Kivitel:

Kiegészítő híd mélységmérő tolómérőhöz.

Alkalmazható:

HOLEX: 418300; 418742 sz., Mitutoyo: 418711; 418713 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz