Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 492075 6,4

      Színes kamera, USB 3.1 6,4

      Színes kamera, USB 3.1 6,4
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
      837,40 €
      6,4
      Típus

      Termékleírás

      Kivitel:

      Kompakt színes kamera nagy felbontással a tűéles képekért.
      6,4 megapixeles CMOS színes kamera USB 3.1 csatlakozóval. Akár 60 kép / másodperc videófelvétel teljes felbontás mellett.

      Tartalom:

      Inkluzív 3 m csatlakozó kábel.

      Technikai adatok

      Csatlakozó kábel hossza
      3 m
      Felbontás
      3088×2076 px
      Hossz
      47 mm
      Kamera
      6,4 megapixeles CMOS színes kamera 
      Pixelméret
      2,4 µm
      Szenzorméret
      1/1,8 coll
      Kép / másodperc
      60 
      Szélesség
      46 mm
      Magasság
      24 mm

      Tartozékok és alkatrészek

      • Mérő és dokumentációs szoftver D1 GARANT Cikksz.  492060 D1
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
        528,94 €
      loading spinner image